【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装

【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)

ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用・墜落時保護用 その他ポリカーボネート 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約544 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約33 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
No.391F-MBKG 25975787
No.391F-MBKG 25975787
25975787 No.391F-MBKG ひさし・パネル:メタリックグリーン、帽体:ブラック
11,200
8,198
9,018 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
No.391F-MBKS 25975796
No.391F-MBKS 25975796
25975796 No.391F-MBKS ひさし・パネル:メタリックスモーク、帽体:ブラック
11,200
8,198
9,018 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
No.391F-MBKC 25975805
No.391F-MBKC 25975805
25975805 No.391F-MBKC ひさし・パネル:メタリッククリアー、帽体:ブラック
11,200
8,198
9,018 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする