【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ)

【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー) 【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) 東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)
(1件のレビュー)

No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

材質ABS樹脂 質量(g)約445 種類アメリカン ひさし長さ(mm)約47 頭囲(cm)56~65 RoHS指令(10物質対応)対応 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25976031 No.170LF-OT
4,300
3,298
3,628 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976040 No.170LF-OT うす黄
4,300
3,298
3,628 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976049 No.170LF-OT ロイヤルブルー
4,300
3,298
3,628 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976058 No.170LF-OT
4,300
3,298
3,628 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
25976067 No.170LF-OT ピンク
4,300
3,298
3,628 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30102984
2018-07-25
用途:
福利厚生に

通気孔付ヘルメットで揃えたかったのですが、通気孔付の大型サイズがなかったので購入しました。どのヘルメットも名入れができると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする