LB20形1600lm白色映光色

LB20形1600lm白色映光色 Panasonic(パナソニック)

仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●映光色タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra93●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25970887 NEL2100DWLE9
18,300
5,498
6,048 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする