LB20形3200lmリベコム調光昼白色

LB20形3200lmリベコム調光昼白色 Panasonic(パナソニック)

材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) タイプマルチコンフォートタイプ・PiPit調光タイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(昼白色) 色温度(K)5000 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※PiPit調光タイプライトバーは直付露出型・埋込開放型器具(ライトバー全体が下方より視認できる器具)と組み合わせてご使用ください。下方にパネルやルーバなどの遮蔽物がある器具、密閉型器具、ライトバーが傾く器具(コーナーライト、ウォールウォッシャ、黒板灯など)と組み合わせての使用はできません。
※PiPit調光シリーズは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25971386 NEL4400KNRZ9
32,100
15,980
17,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする