LB20形埋込非常灯1600lm昼白色

LB20形埋込非常灯1600lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25970948 NEL2106GNLE9
16,300
7,998
8,798 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする