LB40コンフォ6900lmリベコム調光省エネ昼白
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
内容量1台