iD6900高天井用昼白色省エネ
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、高天井専用集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●天井直付専用●注)調光はできません。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【光源装着部】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1225
幅(mm)260
質量(kg)5.1
高さ(mm)75
電圧(V)100~242
消費電力(W)72.6
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)14080
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1組