iD6900黒板灯集光白色省エネ
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・省エネタイプ・6900lmタイプ・白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)1254
幅(mm)120
質量(kg)3.8
高さ(mm)126
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)161.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5860
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1組
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980