iD800D-W150温白色

iD800D-W150温白色 Panasonic(パナソニック)

仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 消費電力(W)5.9 色温度(K)3500 光源色LED(温白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)133.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)790 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25964045 XFX200AEVLE9
15,300
4,598
5,058 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする