コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器
【ULI-200 シリーズ】
工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。
USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。
RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)
・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能
・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要
・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易
・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)
・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続
・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能
・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり
・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータ
ポート数1
入力端子D-Sub 09極(DB9)メス
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個