iD6900反射笠明S昼白色
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、明るさセンサ付・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)吊具は使用できません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<明るさセンサ対応式(おまかせセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6580
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
内容量1組