iD6900スリム白色WiLIA調光省エネ

iD6900スリム白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合600ピッチ、800ピッチのボルト 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1230 mm 幅(mm)115 mm 質量(kg)2.7 kg 高さ(mm)90 mm タイプ天井直付型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900 lmタイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.9 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光源LED(温白色) 色温度(K)3500 安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)171.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6330 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 内容量1組
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25972549 XFX460WHVRX9
50,500
22,980
25,278 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする