仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵適合800ピッチのボルトに対応します。材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251 mm幅(mm)250 mm質量(kg)2.8 kgタイプ天井埋込型、WiLIA無線調光・省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源LED(白色)色温度(K)4000安定器定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6520RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220 mm埋込穴長(mm)1235 mm埋込高(mm)20 mm内容量1組