iD5200埋込W220スペースコンフォート昼白色

iD5200埋込W220スペースコンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.1 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25977029 XFX450UJNLE9 31.9 定格出力型<出力固定型> 137.9
47,800
25,980
28,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
25977038 XFX450UJNLR9 31.9 定格出力型<約5~100%連続調光型> 137.9
50,800
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
25977047 XFX450UJNRZ9 32.3 定格出力型<約5~100%連続調光型> 136.2
51,300
27,980
30,778 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする