LB40形6900lmリベコム調光電球色

LB40形6900lmリベコム調光電球色 Panasonic(パナソニック)

材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 色温度(K)3000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25982279 NEL4600ELRS9 定格出力型<約5~100%連続調光型>
33,100
16,980
18,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
25982376 NEL4400ELRS9 定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>
25,600
12,980
14,278 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする