食育レシピ鉄Ca 牛肉と香味野菜のチンジャオロース風 100g
1食分に必要な鉄とカルシウムが摂れるシリーズです。
レーダーチャートが付いているので栄養バランスが一目でわかります。
たんぱく質アイコンでメニュー選びをサポート♪
<食育レシピ鉄・カルシウムの特徴>
1食分に必要な鉄1.5mg、カルシウム150mgが摂れます。
1才4ヵ月頃からの赤ちゃんのかむ力の発達に合わせて、具材の大きさや固さを考えて調理しました。
小麦を使用していないしょうゆを使っています。
着色料、香料、保存料は使用していません。
内容量 100 g
内容量1個
注意
※月齢は目安です。具をつぶすなどして大きさ・固さを加減してあげてください。※加熱後は中身が熱くなっていますので、ヤケドをしないよう開封には十分ご注意ください。
※熱くないか温度を確認してからお子様にお与えください。
※開封後はなるべく早めにお使いください。
※食べ残しや作りおきは与えないでください。
※離乳のすすめ方については、専門家にご相談ください。
※まれに濁って見えることがありますが、品質には問題ありません。