iD3200iスタイル昼白色調光映光色

iD3200iスタイル昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック) iD3200iスタイル昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)80 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27631086 XFX230NDNLA9 607 1 20.1 149.2
26,800
7,998
8,798 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27631111 XFX430NDNLA9 1225 1.7 20.3 147.7
28,750
8,598
9,458 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする