DNライティング
LEDジョイントモジュール
プロファイルシステムPFSH専用構成部品
FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質
本体:ポリカーボネート・乳白半透明
長さ(mm)
153
質量(kg)
0.01
品種
ジョイントモジュール
入力電流(A)
0.05(0.04)
入力電力(W)
3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27641306
PFSH-LEDB-R2
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641315
PFSH-LEDHL22-R1
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください