曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティング

制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能
フレキシブル
ディフューズ
トップビュー
最小曲げ半径500mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可

品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内内容量1個
全48種類を絞り込む
長さ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27866871FXDRGB-LED80M-X1-A800.02
11,000
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866880FXDRGB-LED140M-X1-A1400.02
11,000
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866889FXDRGB-LED200M-X1-A2000.03
11,000
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866898FXDRGB-LED260M-X1-A2600.03
11,000
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866907FXDRGB-LED320M-X1-A3200.04
15,000
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866916FXDRGB-LED380M-X1-A3800.05
15,000
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866925FXDRGB-LED440M-X1-A4400.05
15,000
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866941FXDRGB-LED500M-X1-A5000.06
15,000
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866950FXDRGB-LED560M-X1-A5600.06
22,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866959FXDRGB-LED620M-X1-A6200.07
22,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866968FXDRGB-LED680M-X1-A6800.08
22,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866977FXDRGB-LED740M-X1-A7400.08
22,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866986FXDRGB-LED800M-X1-A8000.09
22,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27866995FXDRGB-LED860M-X1-A8600.09
22,000
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867011FXDRGB-LED920M-X1-A9200.1
25,000
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867020FXDRGB-LED980M-X1-A9800.11
25,000
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867029FXDRGB-LED1040M-X1-A10400.11
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867038FXDRGB-LED1100M-X1-A11000.12
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867047FXDRGB-LED1160M-X1-A11600.12
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867056FXDRGB-LED1220M-X1-A12200.13
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867065FXDRGB-LED1280M-X1-A12800.14
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867081FXDRGB-LED1340M-X1-A13400.14
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867090FXDRGB-LED1400M-X1-A14000.15
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867099FXDRGB-LED1460M-X1-A14600.15
37,600
34,980
38,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867108FXDRGB-LED1520M-X1-A15200.16
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867117FXDRGB-LED1580M-X1-A15800.17
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867126FXDRGB-LED1640M-X1-A16400.17
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867135FXDRGB-LED1700M-X1-A17000.18
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867151FXDRGB-LED1760M-X1-A17600.18
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867160FXDRGB-LED1820M-X1-A18200.19
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867169FXDRGB-LED1880M-X1-A18800.2
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867178FXDRGB-LED1940M-X1-A19400.2
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867187FXDRGB-LED2000M-X1-A20000.21
48,000
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867196FXDRGB-LED2060M-X1-A20600.21
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867205FXDRGB-LED2120M-X1-A21200.22
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867221FXDRGB-LED2180M-X1-A21800.23
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867230FXDRGB-LED2240M-X1-A22400.23
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867239FXDRGB-LED2300M-X1-A23000.24
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867248FXDRGB-LED2360M-X1-A23600.24
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867257FXDRGB-LED2420M-X1-A24200.25
59,400
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867266FXDRGB-LED2480M-X1-A24800.26
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867275FXDRGB-LED2540M-X1-A25400.26
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867291FXDRGB-LED2600M-X1-A26000.27
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867300FXDRGB-LED2660M-X1-A26600.27
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867309FXDRGB-LED2720M-X1-A27200.28
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867318FXDRGB-LED2780M-X1-A27800.29
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867327FXDRGB-LED2840M-X1-A28400.29
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27867336FXDRGB-LED2900M-X1-A29000.3
71,800
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする