DNライティング
LEDモジュール
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統3000mm以内)
サイズ
全45サイズ(特寸37種類)
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統3000mm以内
内容量
1個
全270種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
42
75
108
141
174
207
240
273
306
339
372
405
438
471
504
537
570
603
636
669
702
735
768
801
834
867
900
933
966
999
1032
1065
1098
1131
1164
1197
1230
1263
1296
1329
1362
1395
1428
1461
1494
270種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27868176
MU-LED42L24-MG-U1
42
2400
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868185
MU-LED42L28-MG-U1
42
2800
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868201
MU-LED42L30-MG-U1
42
3000
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868210
MU-LED42N-MG-U1
42
5000
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868219
MU-LED42W-MG-U1
42
4200
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868228
MU-LED42WW-MG-U1
42
3500
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868237
MU-LED75L24-MG-U1
75
2400
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868246
MU-LED75L28-MG-U1
75
2800
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868255
MU-LED75L30-MG-U1
75
3000
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868271
MU-LED75N-MG-U1
75
5000
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868280
MU-LED75W-MG-U1
75
4200
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868289
MU-LED75WW-MG-U1
75
3500
¥
6,790
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868298
MU-LED108L24-MG-U1
108
2400
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868307
MU-LED108L28-MG-U1
108
2800
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868316
MU-LED108L30-MG-U1
108
3000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868325
MU-LED108N-MG-U1
108
5000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868341
MU-LED108W-MG-U1
108
4200
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868350
MU-LED108WW-MG-U1
108
3500
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868359
MU-LED141L24-MG-U1
141
2400
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868368
MU-LED141L28-MG-U1
141
2800
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868377
MU-LED141L30-MG-U1
141
3000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868386
MU-LED141N-MG-U1
141
5000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868395
MU-LED141W-MG-U1
141
4200
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868411
MU-LED141WW-MG-U1
141
3500
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868420
MU-LED174L24-MG-U1
174
2400
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868429
MU-LED174L28-MG-U1
174
2800
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868438
MU-LED174L30-MG-U1
174
3000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868447
MU-LED174N-MG-U1
174
5000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868456
MU-LED174W-MG-U1
174
4200
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868465
MU-LED174WW-MG-U1
174
3500
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868481
MU-LED207L24-MG-U1
207
2400
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868490
MU-LED207L28-MG-U1
207
2800
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868499
MU-LED207L30-MG-U1
207
3000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868508
MU-LED207N-MG-U1
207
5000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868517
MU-LED207W-MG-U1
207
4200
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868526
MU-LED207WW-MG-U1
207
3500
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868535
MU-LED240L24-MG-U1
240
2400
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868551
MU-LED240L28-MG-U1
240
2800
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868560
MU-LED240L30-MG-U1
240
3000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868569
MU-LED240N-MG-U1
240
5000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868578
MU-LED240W-MG-U1
240
4200
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868587
MU-LED240WW-MG-U1
240
3500
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868596
MU-LED273L24-MG-U1
273
2400
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868605
MU-LED273L28-MG-U1
273
2800
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868621
MU-LED273L30-MG-U1
273
3000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868630
MU-LED273N-MG-U1
273
5000
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868639
MU-LED273W-MG-U1
273
4200
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868648
MU-LED273WW-MG-U1
273
3500
¥
9,890
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868657
MU-LED306L24-MG-U1
306
2400
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27868666
MU-LED306L28-MG-U1
306
2800
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ