曜日別特売

軒下チェーンLEDモジュール

軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング軒下チェーンLEDモジュール - DNライティング

つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)

電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内連結1系統2500mm以内長さ(mm)100調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27967436CHC-LED100H22F-WP-R122001000.02
6,900
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967445CHC-LED100H27N20-WP-V127001000.03
7,500
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967461CHC-LED100H30N20-WP-V130001000.03
7,500
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967470CHC-LED100H35N20-WP-V135001000.03
7,500
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967479CHC-LED100H40N20-WP-V140001000.03
7,500
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967488CHC-LED100H50N20-WP-V150001000.03
7,500
7,198
7,918(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967497CHC-LED100L24F-WP-F124001000.02
5,700
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967506CHC-LED100L28F-WP-F128001000.02
5,700
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
27967515CHC-LED100L30F-WP-F130001000.02
5,700
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする