iD3200直付iスタイルマルコン昼白色

iD3200直付iスタイルマルコン昼白色 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)50 電圧(V)100~242 分類グレア分類:G2 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2800 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27747530 XFX430NKNLA9 20.3 定格出力型<約10~100%連続調光型> 137.9
33,250
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27747539 XFX430NKNLE9 20.3 定格出力型<出力固定型> 137.9
30,250
14,980
16,478 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27747557 XFX430NKNRZ9 20.7 定格出力型<約10~100%連続調光型> 135.2
34,050
15,980
17,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする