47L冷蔵庫(直冷式)

47L冷蔵庫(直冷式) MAXZEN

★ コンパクトな設計なので一人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。
★ 今の冷蔵庫にプラスワン
今の冷蔵庫に一台プラスして使えば、まとめ買いした食品の保管が便利に!
★ コンパクト設計
幅440×奥行475×高さ515mm
でちょっとした空間に収まる使いやすいサイズ感です。
★ 整理しやすいドアポケット
2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と、細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。
★ 温度調節ダイヤル
内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。
★ 省スペース
コンパクトサイズなので様々な場所で大活躍。
★ 耐熱仕様の天面
耐熱温度100℃の天面で、電子レンジなどすっきり収納。
★ 調節脚
本体が水平になるように高さを調節できます。
★ 静音設計
生活環境に置いても音が気にならない。
運転音約26dB。
※騒音値の目安
20dB 木の葉のふれあう音
30dB 郊外の深夜・ささやき声

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27916555 JR047HM01GR
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27916537 JR047HM01WH
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする