86L 前開き冷凍庫
★ 高い冷却性能を持つ直冷式
冷却器からの自然循環で庫内を冷やしますので、食品の鮮度保持に優れています。
★ 3段階の温度調節つまみ付き
食材の量や周辺の温度に合わせて温度調節ができます。
・目盛り:強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時
・目盛り:中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時
・目盛り:弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時
★ 使いやすいコンパクト設計
普段の冷蔵庫とセットで使ってもすっきりとしたサイズ感!
シンプルなデザインだからリビングなどに置いても◎
★ 静音設計
運転音25dB。ファンを使わない冷却方法で、運転音はとても静か。
キッチンはもちろん、ダイニングなどに置いても音が気にならず、快適に過ごせます。
※騒音値の目安
・20dB:木の葉の触れ合う音
・30dB:ささやき声、深夜の住宅街
★ クリアケースできれいに収納!
サイズの異なるクリアケースを採用。
よく使う冷凍食品や、おうち時間で増える作り置きなどをきれいに収納できます!
★ 取っ手付きのクリアケース
使い勝手を考え、ケースには取っ手付きを採用。
簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!
★ 転倒防止対策
安全設計。地震などによる転倒を防ぐベルト通し穴!
冷凍庫背面上部の2カ所にベルト取り付けるための穴があります。
転倒防止ベルトを通し、壁に固定できます。
※転倒防止ベルトは付属しておりません。市販品をお買い求めください。
★ 調整脚(前側2カ所)
回転させることで高さを調整、固定でき、転倒防止としても役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |