iD4000直付スリムマルコン昼白

iD4000直付スリムマルコン昼白 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)250 質量(kg)4 高さ(mm)53 電圧(V)100~242 分類グレア分類:G1a 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3480 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27970681 XFX440SKNRZ9 25.4 定格出力型<約10~100%連続調光型> 137
41,800
18,980
20,878 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27971390 XFX440SKNLA9 25 定格出力型<約10~100%連続調光型> 139.2
41,300
18,980
20,878 (税込)
32日以内出荷

返品不可
27971399 XFX440SKNLE9 25 定格出力型<出力固定型> 139.2
38,300
16,980
18,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする