DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - セルスターDCDCコンバーター - セルスターDCDCコンバーター - セルスター

トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A)
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。

付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529425DC635
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする