プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ

プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業 プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業

プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子極数は2P、3P、4P、5Pが選択可能です。
THB387-5PはUL2238/C22.2 No.182.3認証製品です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)に
なるようコネクタを配置して下さい。

材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 質量(g)31.4 ソケットorプラグプラグ/ソケット 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0 極数(P)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29529450 THB387-2P
2,070
1,998
2,198 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 600 / 税込 660
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 600 / 税込 660
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 600 / 税込 660
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 600 / 税込 660

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする