完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン JBL

ツイストロック構造とソフトなイヤーフック
特許取得の耳から抜け落ちにくい独自ツイストロック構造と、金属製ワイヤーを排除したよりソフトなイヤーフックにより、フレキシブルに耳の形状変化に対応。激しいスポーツや動きでも外れてしまう懸念を極限まで軽減しながら長時間の装着も快適に。
パワーフックとタッチコントロール
マグネットの引き合いによって簡単に本体の電源オン/オフができるパワーフック機能と、指で本体をなぞるだけで各種操作可能なタッチコントロール機能を踏襲。面倒な都度接続操作や、運動中の煩わしい操作を軽減し、集中を途切れさせません。
IP68の防塵性と防水性
IP68規格のイヤホン本体はどんな天候でもアクティブな活動をサポートします。水深1.5メートルまでの水中で30分間の耐久性があり、雨の日の使用や激しい運動での汗はもちろん、砂浜や水中でのスポーツなど、場所やシーンを選ばず使用可能です。万が一、砂などで汚れてもそのまま丸洗いして安心してご使用いただけます。

仕様●Charging case battery life (max hours):40●Charging Case Weight (oz):2.7●Earpiece Weight (oz):0.9●Number of Microphones:4●トランスミッタパワー:< 14 dBm●トランスミッタモジュレーション:GFSKGFSK, π/4 QPSK, 8DPSK 付属品JBL Endurance Peak 3イヤホン左右本体 × 各1、充電ケース×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、エンハンサー×1、3サイズのイヤーチップ×1、保証書/警告に関する説明カード×1(W / !)、QSG/安全シート×1(S / i) 質量(g)イヤーピース:25、チャージングケース:76 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.400 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k 充電時間(時間)2 インピーダンス(Ω)16 Bluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)102 dB SPL@1 kHz 再生時間(時間)50 連続通話時間(時間)5.5 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29529739 JBLENDURPEAK3BLK
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
29529748 JBLENDURPEAK3COR
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
29529757 JBLENDURPEAK3BLU
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
29529766 JBLENDURPEAK3WT
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする