USB 2.0ハブ (タブレット充電用)

USB 2.0ハブ (タブレット充電用) エスコ

USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。(USB1.1規格の環境でも使用することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します)1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。
iPad・iPhone・iPod touchについて:
iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。
Android・Windowsタブレットスマートフォンについて:
Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。

質量(g)1010 規格インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換) ポート数10ポート 電源セルフパワー 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×102×40 コネクタUSB Aコネクタ メス×10 (ダウンストリーム)、USB Bコネクタ メス×1 (アップストリーム)、USB Aコネクタ メス×1 (カスケード) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値) 内容量1個(1個)
注意
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※USBポートとiPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。
※同期と充電を同時に行うことができます。
※同期・充電モード時にはエコモードは使用できません。
※Type-Cポートしか持たないパソコンと接続する場合は、別途Type-Cケーブルが必要です。対応ケーブルは下記製品ラインナップをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29558220 EA764AD-53
69,000
75,900 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする