エスコ エスコの 塗装・養生・内装用品 エスコの 筆 エスコの 丸筆 8号 丸筆 (タクロン毛) 8号 丸筆 (タクロン毛) 注文コード 漆柄。 用途レタリング、イラスト、塗り込み用 全長(mm)200 サイズ8号 質量(g)5 毛丈(mm)19.1 材質(毛)タクロン毛 毛幅(mm)5 内容量1本(1本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109MG-48 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29558125 EA109MG-48 ¥1,540 ¥1,540 ¥1,694 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 税込¥45,078~ ¥40,980~ (2) 八ツ矢クリーナー 八ツ矢工業 税込¥164~ ¥149~ ナイロンメッシュシート 日本特殊織物 税込¥7,478~ ¥6,798~ 突っ張り式スタンド モノタロウ 税込¥2,528~ ¥2,298~ (22) 下敷テープ 椿 巾35mm×長150m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ PP下敷テープ ANN 巾35mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ クリアプラダン Bulls(ブルズ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ ホビースポンジ筆 15本入 ミネシマ 税込¥527 ¥479 バスケットへ ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット) 税込¥3,628~ ¥3,298~ (2) モルトスポンジ No,30 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学 税込¥252 ¥229 バスケットへ 木製定規 雅 厚6×巾46×長300mm ヤヨイ化学 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 下敷テープ FUJIKO 巾35mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具 税込¥846~ ¥769~ ジャンボスポンジ 八ツ矢工業 税込¥428 ¥389 バスケットへ 水取りスポンジ 八ツ矢工業 税込¥681 ¥619 バスケットへ 8号 丸筆 (タクロン毛) エスコ 税込¥1,694 ¥1,540 バスケットへ ラブスポンジ 八ツ矢工業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品筆丸筆 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「筆」にはこんなカテゴリがあります 平筆 丸筆 文字筆 点付筆 面相筆 油筆 筆セット品 シェアする マイページ 最近見た商品