電波 置時計
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。液晶画面の表示を時刻/カレンダー/温湿度と切替してご使用出来る商品です。操作ボタンも本体前面に配置、液晶を見ながら簡単に操作できることが特徴です。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。
材質枠:プラスチック (白パール塗装) 前面:プラスチック
寸法(mm)132 (W)×46 (D)×84 (H)
質量(g)220
電源マンガン単三電池×2本 (付属)
周波数(kHz)40/60自動選局
機能電波修正機能 (受信OFF機能つき)、カレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ (約5分間)、選べるスヌーズ機能 (約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能 (時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度/湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト
内容量1個(1個)