ミストファン (水道直結型)

ミストファン (水道直結型) - エスコミストファン (水道直結型) - エスコミストファン (水道直結型) - エスコミストファン (水道直結型) - エスコミストファン (水道直結型) - エスコミストファン (水道直結型) - エスコ

吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。

材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588417EA897AN-61
オープン
42,600
46,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする