空気消臭除菌装置ブルーデオ
Newブルーデオは、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。
新フィルター開発により、旧モデルの約3倍のスピードで消臭。
近紫外線冷陰極管⇒近紫外線LEDの採用等により、さらに省電力化。
付属品ACアダプター
質量(kg)約1.3(ACアダプター除く))
色ホワイト
電源(V)家庭用交流100(50/60Hz)
適合床面積推奨:約8畳
サイズ(mm)幅187×奥行145×高さ268
使用場所推奨:子供部屋、書斎、寝室等
内容量1台
Newブルーデオは、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。
新フィルター開発により、旧モデルの約3倍のスピードで消臭。
近紫外線冷陰極管⇒近紫外線LEDの採用等により、さらに省電力化。