CICIBELLA 5way ハンディファン
SNSで話題の小型扇風機!なんとCICIBELLAの商品は5way!ハンディファンだけでなく、首掛け、さらにはモバイルバッテリーにも!?
コンパクトなので小さなバッグやポケットに入るので邪魔にならない!
通勤中にハンディファン・ネックファンとして使用して、勤務中には卓上扇風機に、家ではスマホスタンド、モバイルバッテリーに!
1台5役の大活躍!!!!
風量も4段階調整で様々なシーンに合わせてご利用いただけます!
質量(g)132
出力電圧5.0V/1.0A
風量弱/中/強/最大 4段階
使用時間約16時間
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(mAh)3.7V/2000、3000
サイズ(mm)約165×80 ×7
素材ABS
入力電圧5.0V/1.0A
内容量1個
注意
※モバイルバッテリーとして使用する際、使用しても良い機種か予めご確認ください。※使用中の故障トラブルなどについてはメーカーは一切の責任を負いかねます。
※充電をする際には、付属のケーブルをご利用ください。
※充電に必要なアダプターは別売りとなります。(ケーブルは付属しております)
※充電をする際にはコンセント側にUSB-A、本体側にTYPE-Cを接続してください。
※使用時間は目安です。使用環境や使用頻度により変化する場合があります。
※充電中は使用しないでください。
※海外製造品のため輸送時に製品やパッケージに小さな傷や汚れ、へこみなどが見受けられる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ご利用のモニターによって、実物と異なる色に表示される場合がございます。
※製造時期によってデザインや仕様に若干の変更がある場合がございます。予めご了承下さい。
※磁石に近づけないようにしてください。
※製品が濡れた状態で使用しないでください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※乳幼児などお子様の手の届くところには置かないでください。
※衣服、服が絡まると危険なため十分に注意して使用してください。