[冷蔵]伍魚福 my Rich time 3種セット(各3個)(たこバジル・真鱈のエスカベッシュ・鯛のバジルオイル漬け)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 伍魚福 たこバジル 32g×3個/[冷蔵] 伍魚福 真鱈のエスカベッシュ 60g×3個/[冷蔵] 伍魚福 鯛のバジルオイル漬け 45g×3個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(9個)
注意
※要冷蔵(10℃以下)で保存してください。