VW3620専用 出力ボード
出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート
内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います
HDR、HDR+、Dolby Visionサポート
EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します
HDMI (Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 Compatible
HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換
ホットスワップ可能
CEC対応
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800