曜日別特売

HDMI / USB トランシーバー(4K60p &; HDBaseT 3.0 対応)

HDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATENHDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATENHDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATENHDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATENHDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATENHDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATENHDMI / USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT 3.0 対応) - ATEN

VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。

仕様最大ピクセルクロック:600 MHz付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5湿度(%RH)0~40消費電力DC12V:24W:113BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)動作温度0~80% RH、結露なきこと解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31393130VE1843
オープン
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする