オルファ オルファの 作業工具 オルファの カッター オルファの カッター替刃 オールメタルセーフティカッター替刃 5枚入 オールメタルセーフティカッター替刃 5枚入 注文コード 31395966 注文コード 31395966 注文コード 31395966 サビに強いステンレス製。刃の前後2ヶ所が使える。5枚入り。 用途「オールメタルセーフティカッター」等に適合する台形刃。 適合本体108B・149B・229B・SK-12C 材質ステンレス鋼(SUS420J2) 質量(g)4.4 入数(枚)5入 刃厚(mm)0.6 サイズ(mm)72×17.5×0.6 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XB229-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31395966 XB229-5 オープン ¥528 ¥528 ¥581 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PカッターL型替刃 2枚入 オルファ 税込¥361 ¥328 バスケットへ PカッターS型替刃 3枚入 オルファ 税込¥273 ¥248 バスケットへ オールメタルセーフティカッター替刃 5枚入 オルファ 税込¥581 ¥528 バスケットへ オールメタルセーフティ替刃 オルファ 税込¥615 ¥559 バスケットへ PカッターL型替刃 オルファ 税込¥384 ¥349 バスケットへ PカッターS型替刃 オルファ 税込¥296 ¥269 バスケットへ ポリカブレードダンプS アイリスオーヤマ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 職専 刃折器 折人 貝印 税込¥846 ¥769 バスケットへ KN 切れるんです K.N Works 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 差替式ナイフセット WORKPRO 税込¥846 ¥769 バスケットへ 軽天工具 (Cチャンカッター) ミノル工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) ミノル工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 軽天工具 (Mバーカッター) ミノル工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) ミノル工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ワイヤーロープカッター 12 ミノル工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 鋼線カッター(ハードクリッパ)11 ミノル工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 鋼線カッター(ハードカッター)5 ミノル工業 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 鋼線カッター(ハードクリッパ)10 ミノル工業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ワイヤーロープカッター 16 ミノル工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ワイヤーロープカッター 6 ミノル工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッターカッター替刃その他替刃 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります カッターナイフ用 デザインナイフ用 プラスチックカッター用 ロータリーカッター用 その他替刃 シェアする マイページ 最近見た商品