紙パック式掃除機

紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善) 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)

ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式
どなたでも簡単にお使いいただける商品設計
隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属
ノズルホルダーでスリムに収納
計量設計なので持ち運びもラクラク

用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー 仕様●メーカー保証:1年●集じん容量(L):1.2 付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着) 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 吸込仕事率(W)300 電源コード(m)5 運転音(dB)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31394548 ZKDS-H300(W)
オープン
8,498
9,348 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする