曜日別特売

和楽亭 IH玉子焼

和楽亭 IH玉子焼 - 竹原製缶

ステンレス突起部から放射状に熱が伝わり焦げつきにくく、汚れも簡単に落ちる。食材をお皿に盛り付けやすい、なめらかなフチ形状。にぎりやすく、すべりにくい木目調のシリコンハンドル。金属ヘラもOK。

材質本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂加工、外面:耐熱塗装、)底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂ブラウン質量(g)450寸法(cm)約14.4×37×7.9呼び寸法(cm)13×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31398005PM419
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする