竹原製缶
和楽亭深型フライパン
磁性ステンレス板面の突起部からの伝導熱により熱が速く伝わる。熱ムラがなく料理が美味しく、素早く仕上がる。金属ヘラもOK。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂・シリコーンゴム
色
ブラウン
質量(g)
595
寸法(cm)
約405×240×118
呼び寸法(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398100
PM442
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください