竹原製缶
セラループ深型フライパン
ふっ素樹脂不使用で進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果で美味しく焼ける。金属ヘラもOK。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂・シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
719
寸法(cm)
約45×25×13
呼び寸法(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31398109
SF325
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください