曜日別特売

VW3620用 冷却ファンモジュール

VW3620用 冷却ファンモジュール - ATENVW3620用 冷却ファンモジュール - ATENVW3620用 冷却ファンモジュール - ATEN
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール
システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応
VW3620本体付属冷却ファンの保守交換用

仕様VW-FAN556(Video Wall Processor Fan Module)付属品冷却ファン×1適合エアフロー:55.2cfm湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと動作温度(℃)-10~60保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC 10.2-12W3620内部コネクタより供給)グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31397786VW-FAN556
オープン
99,980
値下げ
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする