タイムスタンプ

タイムスタンプ アマノ

電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。
時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載
複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)
8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載
印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能

用途
企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に
病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に
ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに
駐車場:時間営業・清算の記録に
学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に
銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに
カラオケ:時間営業・清算の記録に
写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)8 使用温度(℃)-10~45 定格電流(A)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163 印字方式9ピンドットプリンター方式 調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整 紙厚(mm)3 印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字 メモリー機能時計・設定内容に対して3年間 複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31403115 PIX-200
55,000
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする