オーエスケー
O/Gno.2 おにぎりランチケース
押し型付でにぎらずつくれるおにぎり専用のランチボックス/抗菌加工
材質
本体・フタ・押し型=ポリプロピレン
質量(g)
131
幅(cm)
198
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
56
奥行き(cm)
108
食器洗浄機
×
内容量
1個
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31402729
LS-16
ホワイト
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31402738
LS-16
ブラック
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください