竹原製缶
フライパンスタンド
コンロの横に置けるコンパクトサイズのフライパンスタンド
材質
本体/鋼板(焼付塗装)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31401591
B-1
S
130
約10×5.5×2.8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
31401600
B-2
M
136
約10×6×3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
31401609
B-3
L
143
約11.5×8×3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください