大阿蘇牛乳
1983年の発売から30年以上経つロングセラーの常温保存可能な成分無調整牛乳です。ホームサイズの1000mlパックです。常温保存できるので日常的に利用しながら、日常備蓄、災害備蓄、まとめ買い、急に必要な時に使える、等様々な場面で便利です。また、冷蔵庫に牛乳を入れるスペースがないときも常温保管できるので場所をとらず、とても便利です(開封後は要冷蔵10℃以下)。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。私たち、らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。
用途開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
内容量1セット(1L×6個)
注意
※常温を超えない温度で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |