18V丸ノコアタッチメント単品

18V丸ノコアタッチメント単品 アイリスオーヤマ

ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具

寸法(mm)のこ刃:40 グレー 質量(g)970 回転数(min-1[r.p.m])0-4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×213×180 最大切込深さ(mm)(90°時)30 最大切込深さ(mm)40°:26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31425969 JM18-AC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする