曜日別特売

ブギーボード BB-19 クレ

ブギーボード BB-19 クレ - キングジムブギーボード BB-19 クレ - キングジムブギーボード BB-19 クレ - キングジムブギーボード BB-19 クレ - キングジムブギーボード BB-19 クレ - キングジムブギーボード BB-19 クレ - キングジムブギーボード BB-19 クレ - キングジム

フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶
約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。
何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。
なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。

用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABSグレー質量(g)約342外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)ホルダースタイラスホルダー画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約2.5万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420457BB-19-GY
12,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする