冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L

冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L - サンカ

いやな臭いを根本的に凍らせる。ゴミが臭うのは常温で放置することで起こる腐敗による雑菌の繁殖が原因。CLEAN BOXはマイナス11度で冷やすことで、臭いを根本的に凍らせます。38Lの大容量タイプです!

寸法(mm)W450×D415×H690質量(kg)17容量(L)38消費電力(W)60定格電圧(V)AC100/50/60Hz電源コード(m)約1.5冷却方式直冷式(冷機自然対流方式)庫内温度(℃)マイナス11内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン31426529SCB-040-WHホワイト
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン31426538SCB-040-BKブラック
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする